• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Wireless kommunikationstilbehør, Type: COM

Art.-nr.: 097757 COM

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097757 COM
EAN/GTIN 4054596454651
Producentnummer 7100142644
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Bluetooth®-kommunikationstilbehør til opgradering af kophøreværn fra Peltor™ i X-serien. Gør det muligt at ringe via en mikrofon med støjundertrykkelse i selv meget støjende omgivelser. Modtagelse og afslutning af telefonsamtaler med et enkelt tryk på en knap. Trådløs afspilning af lydindhold fra en mobiltelefon.

Passer til:

Kophøreværn i X-serien (nr. 097755; 097756).