Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Accessoire de communication sans fil, Type: COM

Réf.: 097757 COM

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Peltor™ série X
Type de produit Casques antibruit

Identification et classification

Référence article 097757 COM
EAN / GTIN 4054596454651
Réf. fabricant 7100142644
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Accessoire de communication Bluetooth® pour casque antibruit Peltor™ X-Serie. Permet de téléphoner, même dans des environnements bruyants, via un microphone avec atténuation du bruit. Réception et fin d’appels téléphoniques par une simple pression sur une touche. Lecture sans fil du contenu audio d’un téléphone portable.

Adapté(s) pour:

Casques antibruit de la série X (097755; 097756).