• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Wireless communicatietoebehoren, Type: COM

Artikelnummer: 097757 COM

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Peltor™ X-serie
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097757 COM
EAN/GTIN 4054596454651
Nummer fabrikant 7100142644
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Bluetooth®-communicatieaccessoires voor de uitrusting van oorkappen van de Peltor™ X-Serie. Maakt telefoneren ook in een lawaaiige omgeving mogelijk via een microfoon met ruisonderdrukking. Aannemen en beëindigen van telefoongesprekken met een eenvoudige druk op de knop. Draadloos afspelen van audio-inhoud van een mobiele telefoon.

T.b.v.:

Oorkappen van de X-serie (nr. 097755; 097756).