• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ørepropper, sæt HOLEX M/L, Type: R500

Art.-nr.: 097350 R500
Sæt pris 500 par (DKK 0,96 / 1 par)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 500 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

SNR-værdi (dæmpningsværdi) 34 dB(A)
Materiale, øreprop Polyurethan
Indhold 500 par
Emballage løs
Produkttype Engangsørepropper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097350 R500
EAN/GTIN 4045197959041
Producentnummer 097350 R500
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ørepropperne af selvtilpassende polyurethan giver med den koniske form også en god pasform i øregange af forskellige størrelser. Den lukkede overflade forhindrer, at der sætter sig smuds.
Normal størrelse. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).
Refill-pakning med 500 par, passende til alle dispensere.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til engangsindføring i øregangen. Den koniske form tilpasser sig til forskellige øregange.
  • Beskytter mod skadelig støj.
  • Skal bortskaffes efter anvendelse.
  • Den optimale beskyttelseseffekt er kun sikret, hvis der opnås et reststøjniveau på brugerens øre på mellem 70 dB og 80 dB. Fratrækning af standardafvigelsen fra middelværdien for støjdæmpningen giver den antagne beskyttelseseffekt af det pågældende høreværn.

Ukorrekt anvendelse
  • Kan kombineres med andre personlige værnemidler.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
  • Dette produkt kan blive beskadiget af visse kemiske stoffer. Yderligere oplysninger fås hos producenten.