• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Apsauginių ausų kištukų rinkinys HOLEX M/L, Tipas: R500

Prekės Nr.: 097350 R500
Rinkinio kaina 500 poros (0,14 € / 1 pora)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 500 poros (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė palaidi
Yra virvelė ne
Kištukų medžiaga Poliuretanas (PU)
Kištukų savybės galima performuoti
Pora 500 pora
Produkto rūšis apsauginiai ausų kištukai
Dydis Standartinio dydžio
SNR vertė (slopinimo vertė) 34 dB
Standartas EN 352-2
Triukšmo mažinimas pasyv.
Pakartotinis panaudojimas vienkartin.
AAP apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097350 R500
EAN / GTIN 4045197959041
Gamintojo numeris 097350 R500
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai kūgio formos ausų kištukai iš poliuretano užtikrina puikų prisitaikymą prie įvairių ausų kanalų formų. Uždaras paviršius neleidžia kauptis nešvarumams ant kištuko.
Standartiniai dydžiai. SNR = 34 dB (H = 33 dB, M = 31 dB, L = 28 dB).
Papildymo pakuotė su 500 porų, skirtų įvairiems dalytuvams.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Vienkartiniam įkišimui į ausies kanalą. Kūginė forma prisitaiko prie skirtingų ausies kanalų.
  • Apsaugo nuo kenksmingo triukšmo.
  • Panaudojus, išmesti.
  • Optimali apsauga pasiekiama tik tada, kai ties nešiotojo ausimi veikiančio likutinio garso lygis yra 70 dB iki 80 dB. Standartinio nuokrypio atėmimas iš vidutinės garso izoliacijos vertės suteikia apskaičiuotą numanomą nagrinėjamos klausos apsaugos priemonės apsauginį poveikį.

Netinkamas naudojimas
  • Galima derinti su kitomis AAP.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.
  • Šis gaminys gali būti paveiktas tam tikrų cheminių medžiagų. Norint gauti daugiau informacijos, reikėtų kreiptis į gamintoją.