• Vores lager holder lukket fredag den 01. maj 2026 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Ørepropper, sæt 3M™ E-A-R™ Classic™, Type: 250

Art.-nr.: 097323 250
Sæt pris 250 styk (DKK 1,93 / 1 par)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 250 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie E-A-R™ Classic™
Producentbetegnelse FP01000
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 31 dB(A)
Materiale, øreprop Polyurethan
Indhold 250 par
Emballage løs
Produkttype Engangsørepropper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097323 250
EAN/GTIN 4046719350612
Producentnummer 7000103736
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

E-A-R™ Classic™ ørepropper. Polymerskum, der langsomt vender tilbage til sin oprindelige form, hjælper med at opnå gode akustiske egenskaber. Den cylindriske form er velegnet til de fleste øregange og giver effektiv beskyttelse. SNR = 31 dB (H = 31 dB, M = 27 dB, L = 26 dB).
  • Fugtighedsbestandig
  • Lavt ligevægtstryk reducerer trykket i øregangen
  • Celleoverfladetekstur, der forhindrer, at der skal rettes på øreproppen
Udleveringskasse med 50 genlukkelige lommepakninger med hver 5 par til en uges forbrug.