• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de tapones de protección auditiva 3M™ E-A-R™ Classic™, Tipo: 250

Número de artículo: 097323 250
Establecer precio 250 unidades (0,28 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 250 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie E-A-R™ Classic™
Denominación del fabricante FP01000
Embalaje Cartón
Cordón disponible no
Material tapones Poliuretano (PU)
Característica del tapón Deformable
Contenido pares 250 pares
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color amarillo
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño Tamaño único
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 31 dB
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Desechable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097323 250
EAN / GTIN 4046719350612
Número del fabricante 7000103736
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Tapones de protección auditiva E-A-R™ Classic™. La espuma polimérica de reforma lenta garantiza buenas propiedades acústicas. La forma cilíndrica es adecuada para la mayoría de los canales auditivos y proporciona una protección eficaz. SNR = 31 dB (H = 31 dB, M = 27 dB, L = 26 dB).
  • Resistente a la humedad
  • La presión de equilibrio baja reduce la presión en el canal auditivo
  • La estructura superficial similar a una celda evita el deslizamiento
Caja de cartón con 50 bolsas de embalaje que se pueden volver a cerrar con 5 pares cada una para consumo semanal.