Gasdetektionspumpe, Type: PUMP

Art.-nr.: 097204 PUMP
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

EX-område ja
Energiforsyning ingen energiforsyning
Produkttype gasdetektionspumpe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097204 PUMP
EAN/GTIN 4026056021628
Producentnummer 6400000
Producent/ansvarlig person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Betegnelse

Udførelse:

Målerørene består af et tyndt glasrør, som er smeltet i enderne. Indvendigt findes et kemisk reaktivt påfyldningslag. Til måling slås rørets ender af, og røret indsættes i gasdetekteringspumpen. Ved at klemme pumpen ledes luften, der skal testes, ind i røret. Dette misfarver fyldlaget, når det reagerer med den pågældende gas. Koncentrationen læses via en integreret skala.
Håndpumpe til brug af de direkte indikerende Dräger-rør. Enkel betjening med kun én hånd. Integreret røråbner, slagtæller. Drift uden strømtilslutning eller akkuer og kan således anvendes i eksplosionsfarlige områder.

Bemærk:

På forespørgsel findes et udvalg på ca. 300 forskellige rørtyper. Dette gør det muligt hurtigt og pålideligt at detektere mere end 500 stoffer i mange forskellige koncentrationer.
Gasmåleteknik er af sikkerhedstekniske årsager undtaget fra returnering.