Gasdetectiepomp, Type: PUMP

Artikelnummer: 097204 PUMP
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

EX-zone ja
Energievoorziening geen energievoorziening
Producttype gasdetectiepomp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097204 PUMP
EAN/GTIN 4026056021628
Nummer fabrikant 6400000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Omschrijving

Uitvoering:

De meetbuisjes bestaan uit een dunne glazen buis, die aan de uiteinden versmolten is. In de buisjes bevindt zich een chemische reactieve vullaag. Voor de meting worden de uiteinden van het buisje afgebroken en wordt het buisje in de gasdetectiepomp geplaatst. Door het samendrukken van de pomp wordt de te onderzoeken lucht in het buisje geleid, waardoor de vullaag verkleurt als deze met het desbetreffende gas reageert. Het aflezen van de concentratie gebeurt via een geïntegreerde schaal.
Handpomp voor het gebruik van de Dräger-buisjes met directe weergave. Gemakkelijke bediening met slechts één hand. Geïntegreerde buisjesopener, slagenteller. Gebruik zonder stroomaansluiting of accu’s, hierdoor bruikbaar in EX-zones.

Tip:

Op aanvraag is een selectie van ongeveer 300 verschillende buistypes beschikbaar. Hiermee kunnen meer dan 500 substanties in veel verschillende concentraties snel en betrouwbaar worden bepaald.
Gasmeettechniek is om veiligheidstechnische redenen uitgesloten van retourzending.