Komfortbeskyttelsesbriller

Art.-nr.: 096858 CLEAR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.218 styk på lager

Vælg variant og styktal

Glastoning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, brun Orangebrun
Beskrevet del Rahmen; Scheibe
Overbriller nej
Pasform normal
Rammemærkning CE HO EN 166 F
Producent, rammer HO
Farve brun; transparent
Standarder, rammer EN 166
Mekanisk/termisk modstand, rammer F
Egenskaber, rammer bøjlepude; indstillelige næsepuder; pandebånd, kan sættes på
Produkttype beskyttelsesbrille med fuldt udsyn
Glasmærkning 2C-1,2 HO 1 FT
Skivefiltertype 2C
Toningstrin, skive 1,2
Producent, skive HO
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive F; T
Materiale, skive polycarbonat
Toneskive klar
Egenskaber, skive standard UV-beskyttelse
Standard EN 166; EN 170
Beskyttelseskategori II
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 096858 CLEAR
EAN/GTIN 4045197958679
Producentnummer 096858 CLEAR
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Moderne beskyttelsesbriller med ét brilleglas med polstrede brillestangsender og fleksible næsepuder af hensyn til en behagelig brugerkomfort. Det sikres, at det hele sidder optimalt tæt med ansigtsstøtten hele vejen rundt. Beskyttelsesbrillerne kan anvendes med bøjler eller hovedbånd.
Beskyttelsesbrillernes belægning er let modstandsdygtig over for et mindre antal ridser, men den er ikke fuldstændig ridsefast iht. EN166 (K-mærkning).

Norm:

EN 166; EN 170

Leveringsomfang:

Beskyttelsesbrille med brillestænger og hovedbånd.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter øjnene mod stød fra partikler med lav energi på op til 45 m/s.
  • Til anvendelse ved temperaturer fra -5 °C til +55 °C.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod IR-/UV-stråler med farlig intensitet, kemiske, termiske eller elektriske farer.
  • Må ikke bæres oven på andre briller.
  • Ingen dele kan udskiftes eller ombyttes.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.