Comfort-veiligheidsbril, set CLEAR

Artikelnummer: 096858 CLEAR
op aanvraag
Op voorraad
7.272 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes
  • Materiaal: Polycarbonaat

Productdetails

Technische gegevens

Montuuraanduiding CE HO EN 166 F
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HO 1 FT
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096858 CLEAR
EAN/GTIN 4045197958679

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsbril met glas uit één stuk, zachte uiteinden bij de pootjes en flexibele neusbekleding voor een aangenaam draagcomfort. Door de aansluiting rondom op het gezicht wordt een optimale dichte passing gegarandeerd. De veiligheidsbril kan met pootjes of hoofdband worden gebruikt.
De coating van de veiligheidsbril is ongevoelig voor een klein aantal krassen, maar bereikt geen volledige krasvastheid volgens EN166 (K-markering).

Norm:

EN 166; EN 170

Levering:

Veiligheidsbril met poten en hoofdband.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires