Komfortbeskyttelsesbriller

Art.-nr.: 096855 GREY
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.740 styk på lager

Vælg variant og styktal

Glastoning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • UV-beskyttelse: Standard
  • Glasmateriale: Polycarbonat

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Rammemærkning CE HO EN 166 F
Glasmærkning 5-2,5 HO 1 F
UV-beskyttelse Standard
Glasmateriale Polycarbonat
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 096855 GREY
EAN/GTIN 4045197871985
Producentnummer 096855 GREY
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelsesbrille i sporty design og robust kvalitet. Tokomponent-stel og blød næsestøtte giver en behagelig brugerkomfort.
Med hvid-grå ramme og tonede glas til udendørs opgaver.
Glasbelægningen er let modstandsdygtig over for ridser, men den er ikke fuldstændig ridsefast iht. EN166 (K-mærkning).

Norm:

EN 166
EN 172

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter øjnene mod stød fra partikler med lav energi på op til 45 m/s.
  • Til anvendelse ved temperaturer fra -5 °C til +55 °C.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod IR-/UV-stråler med farlig intensitet, kemiske, termiske eller elektriske farer.
  • Må ikke bæres oven på andre briller.
  • Ingen dele kan udskiftes eller ombyttes.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter