Komfortní ochranné brýle

Artiklové číslo: 096855 GREY
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 868 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Odstín skla brýlí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brýle s obrubami
Tónovací kotouč šedá
Označení zorníku 5-2,5 HO 1 F
Vlastnosti kotouče Standardní ochrana proti UV záření
Mechanická/teplotní odolnost skla F
Norma EN 166; EN 172
Materiál kotouče Polykarbonát
Směrnice/označování Značka CE
Krycí brýle ne
Označení rámu CE HO EN 166 F
Identifikace výrobce, rám HO
Referenční standardy, rám EN 166
Mechanická/teplotní odolnost, rám F
Barva Šedá; Bílá
Typ očnicového filtru 5
Stupeň tónování skla 2,5
Identifikace výrobce, sklo HO
Optická třída skla 1
Rozsah použití Práce ve venkovním prostředí
Kategorie ochrany II
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 096855 GREY
EAN / GTIN 4045197871985
Číslo výrobce 096855 GREY
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ochranné brýle ve sportovním stylu a robustní kvalitě. 2komponentní stranice a měkká vrstva nosníku zajišťují příjemný komfort nošení.
S bílo-šedým rámečkem a tónovanými skly pro práce venku.
Povlak zorníků je mírně odolný proti poškrábání, ale nedosahuje úplné odolnosti dle EN166 (označení K).

Norma:

EN 166
EN 172

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání oči před nárazem s částečkami s nízkou energií až 45 m/s.
  • K použití při teplotách -5 °C až +55 °C.

Nesprávné použití
  • Nechrání před IR/UV-zářením nebezpečné intenzity, chemickým, tepelným a elektrickým nebezpečím.
  • Nenoste přes jiné brýle.
  • Žádné díly nelze vyměnit nebo nahradit.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.