Kemikaliebeskyttelseshandsker, par Flextril™ 231 8

Art.-nr.: 094798 8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    108,25  DKK / par
  • fra 12 par
    90,22  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
  • Handskeegenskab: Levnedsmiddelcertificering
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (JKMOPT)
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Flextril™
Handskeegenskab Levnedsmiddelcertificering
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Producentbetegnelse Flextril™ 231
Handskestørrelse 8
EN 374 Type A (JKMOPT)
Kemikaliebestandighed JKMOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Materiale Nitril
Bæremateriale Nitril
AQL 0,65
Længde 320 mm
Tykkelse 1,7 mm
Farve blå/grå
Anvendelse flergangsbrug
Godstykkelse 1,7 mm
Skærebeskyttelsesklasse C
Standard/direktiv EN 374
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094798 8
EAN/GTIN 13603835714483
Producentnummer 33-3765E/8M

Betegnelse

Udførelse:

Flextril™ 231. Kemikaliebeskyttelseshandsker af nitril med mellemhøj skærebeskyttelse. Med integreret Honeywell Moisture Dispersion-teknologi for at give stor komfort. Høj fingermobilitet og fremragende greb takket være Flextril™-belægningen. QR-koden på bagsiden af hånden giver nem og hurtig adgang til alle vigtige tekniske dokumenter og specifikationer. Godkendt til kontakt med fødevarer.
Beskyttelseshandske i kategori III.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.