Vegyvédelmi kesztyű pár Flextril™ 231, Kesztyűméret: 8

Cikkszám: 094798 8
Ár / 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    13,80 € / 1 Pár
  • 12 Pár -től/tól
    11,50 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: Élelmiszer tanúsítás
  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
  • EN 374: A típus (JKMOPT)
  • Vágásvédelmi kategória: C
  • Szabvány/rendelet: EN 374

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Flextril™
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Élelmiszer tanúsítás
Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Gyártó jelölése Flextril™ 231
Kesztyűméret 8
EN 374 A típus (JKMOPT)
Vegyszereknek ellenáll JKMOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Anyag Nitril
Hordozóanyag Nitril
AQL 0,65
Hossz 320 mm
Vastagság 1,7 mm
Festék kék/szürke
Felhasználás többször használatos
Falvastagság 1,7 mm
Vágásvédelmi kategória C
Szabvány/rendelet EN 374
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094798 8
EAN / GTIN 13603835714483
Gyártó száma 33-3765E/8M
Gyártó/felelős személy Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Leírás

Kivitel:

Flextril™ 231. Nitril vegyvédelmi kesztyű közepesen magas vágás elleni védelemmel. Beépített Honeywell Moisture Dispersion technológiával a magas viselési kényelemért. A Flextril™ bevonatnak köszönhetően az ujjak nagy mozgásszabadságot és kiváló fogást biztosítanak. A kéz hátulján található QR-kód egyszerű és gyors hozzáférést biztosít minden fontos műszaki dokumentumhoz és specifikációhoz. Élelmiszerrel való érintkezéshez engedélyezett.
III. kategóriás védőkesztyűk.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.