Kemikaliebeskyttelseshandsker, par Flextril™ 211 9

Art.-nr.: 094797 9
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
  • Handskeegenskab: Levnedsmiddelcertificering
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type A (JKMOPT)

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Flextril™
Handskeegenskab Levnedsmiddelcertificering
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Producentbetegnelse Flextril™ 211
Handskestørrelse 9
EN 374 Type A (JKMOPT)
Kemikaliebestandighed JKMOPT
EN 388 4X21A
EN 407 X1XXXX
Materiale Nitril
Bæremateriale Nitril
AQL 0,65
Længde 350 mm
Tykkelse 1,3 mm
Farve blå/grå
Anvendelse flergangsbrug
Godstykkelse 1,3 mm
Standard/direktiv EN 374
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094797 9
EAN/GTIN 13603835714094
Producentnummer 33-3150E/9L

Betegnelse

Udførelse:

Flextril™ 211. Kemikaliebeskyttelseshandsker af nitril med let skærebeskyttelse. Med integreret Honeywell Moisture Dispersion-teknologi for at give stor komfort. Høj fingermobilitet og fremragende greb takket være Flextril™-belægningen. QR-koden på bagsiden af hånden giver nem og hurtig adgang til alle vigtige tekniske dokumenter og specifikationer. Godkendt til kontakt med fødevarer.
Beskyttelseshandske i kategori III.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.