Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Flextril™ 211 9

Št. art.: 094797 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
228 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Certifikat za živila
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (JKMOPT)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Flextril™
Lastnosti rokavic Certifikat za živila
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
Oznaka proizvajalca Flextril™ 211
Velikost rokavic 9
EN 374 Tip A (JKMOPT)
Odpornost proti kemikalijam JKMOPT
EN 388 4X21A
EN 407 X1XXXX
Material Nitril
Nosilni material Nitril
AQL 0,65
Dolžina 350 mm
Debelina 1,3 mm
Barva modra/siva
Uporaba za večkratno uporabo
Debelina stene 1,3 mm
Standard/uredba EN 374
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094797 9
EAN/GTIN 13603835714094
Številka proizvajalca 33-3150E/9L

Opis

Izvedba:

Flextril™ 211. Zaščitna rokavica iz nitrila za zaščito pred kemikalijami z nizko zaščito pred vrezi. Z vgrajeno tehnologijo Honeywell Moisture Dispersion za visoko udobje nošenja. Visoka mobilnost prstov in odličen oprijem zahvaljujoč prevleki Flextril™. QR koda na hrbtni strani zagotavlja preprost in hiter dostop do vseh pomembnih tehničnih dokumentov in specifikacij. Dovoljenje za stik z živili.
Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.