{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Indhold | 6 | |
Handskeegenskab | latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttet mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Handskestørrelse | 8 | |
EN 374 | Type A (AJKLMNOPT) | |
Kemikaliebestandighed | AJKLMNOPT | |
EN 388 | 4X32C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiale | Nitril | |
Bæremateriale | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Længde | 350 mm | |
Tykkelse | 1 mm | |
Farve | sort / grøn | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 42 g | |
Skærebeskyttelsesklasse | C | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Belægning | Nitril | |
belægningsvariant | indvendig håndflade | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094761 8 | |
EAN/GTIN | 10076490464506 | |
Producentnummer | 58-735/8 |