Kemikalieskyddshandske, par AlphaTec® 58-735 8

Art-nr: 094761 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    239,73  SEK / par
  • Från 12par
    199,87  SEK / par
på begäran
I lager
418 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLMNOPT)
  • Skärskyddsklass: C

Produktdetaljer

Tekniska data

Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 6
Handskegenskap latexfritt; Livsmedelscertifierad; Allergikerhudvänlig
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Handskstorlek 8
EN 374 Typ A (AJKLMNOPT)
Kemikaliebeständighet AJKLMNOPT
EN 388 4X32C
EN 407 X1XXXX
Material Nitril
Hållarmaterial Nitril
AQL 0,65
användningsområde Allround
Längd 350 mm
Tjocklek 1 mm
Färg svart / grön
Användningsdata Flergångs
vikt 42 g
Skärskyddsklass C
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Kemikalieskyddshandskar
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
Produktslag Kemikalieskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094761 8
EAN/GTIN 10076490464506
Tillverkarens nummer 58-735/8

Benämning

Utförande:

AlphaTec® 58-735. Handsken kombinerar perfekt skydd mot flera vanliga kemikalier och skärskydd på nivå C. Bra grepp för hantering av oljiga eller våta komponenter. Hög bärkomfort tack vare den höga fingerrörligheten.
Skyddshandskar i kategori III.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.