• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Kemikaliebeskyttelseshandsker, par AlphaTec® 58-435, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094757 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    78,56 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    65,46 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie AlphaTec®
Producentbetegnelse AlphaTec® 58-435
Kemikaliebestandighed AJKLOPT
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 0
Rivestyrke 0
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) A
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Type Type A
Tykkelse 0,7 mm
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril
Materiale, foring bomuldsvelour
EN 388-kode 4001A
Farve grøn; sort
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse; skærebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
AQL (Accepted Quality Level) 0,65
Standard EN 374:2016; EN 388
Basismateriale nitril
Belægning fuld belægning
Foret ja
Egenskaber allergiker-hudvenlig; certificeret til kontakt med levnedsmidler; latexfri
Beskyttelseskategori III
Længde i alt L 380 mm
Vægt, samlet 59 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094757 9
EAN/GTIN 10076490470941
Producentnummer 58-435/9
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandske i kategori III.
AlphaTec® 58-435. Beskyttelseshandske af nitrilmateriale uden bærermateriale med et inderfor af bomuldsvelour. Høj fleksibilitet og stor fingerbevægelighed. Den snævre pasform sørger for, at handsken sidder sikkert til i inderhånden. Den yderst modstandsdygtige nitrilbelægning bevirker en fremragende beskyttelse mod flænger, stiksår, og hudafskrabninger over længere tidsrum. En barriere på manchetten, der kan slås om, forhindrer dråbebelastning af underarmene; den forlængede manchet udvider beskyttelsen op til underarmen.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.