• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Par de guantes de protección contra productos químicos AlphaTec® 58-435, Talla de guante: 9

Número de artículo: 094757 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    10,76 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    8,96 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
292 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie AlphaTec®
Denominación del fabricante AlphaTec® 58-435
Resistencia a sustancias químicas AJKLOPT
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 A
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 0
Resistencia al desgarre progresivo 0
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) A
Protección contra golpes No determinado
Tipo Tipo A
Espesor 0,7 mm
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Material forro Algodón-terciopelo
Código EN 388 4001A
Color verde; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos; Protección contra cortes
Talla del guante 9
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 388
Material de base Nitril
Recubrimiento Recubrimiento completo
Forrado sí
Características Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para la piel de personas alérgicas; exento de látex
Categoría de protección III
Longitud total L 380 mm
Peso total 59 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094757 9
EAN / GTIN 10076490470941
Número del fabricante 58-435/9
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.
AlphaTec® 58-435. Guante protector de material de nitrilo sin material básico, con forro interior de terciopelo de algodón. Alta flexibilidad y gran movilidad de los dedos. La forma estrecha garantiza el ajuste seguro en la planta. El recubrimiento de nitrilo de alto rendimiento proporciona durante un tiempo de uso prolongado una excelente protección contra lesiones por laceración, pinchazos y abrasión. Una barrera replegable en la guarnición impide que lleguen gotas al antebrazo; la guarnición alargada extiende la protección hasta el antebrazo.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.