Der findes et alternativ til dette produkt:

Handskepar Cut E, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094662 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    114,43 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    95,36 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.202 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Cut E
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 E
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) 4
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 3
Snitbestandighed (TDM) E
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitrilskum
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
EN 388-kode 4443E
Farve grå; sort
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 15G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale specialgarn
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber gribeevne ved fugt; gribeevne ved olie
Beskyttelseskategori II
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094662 9
EAN/GTIN 4067263116684
Producentnummer 094662 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Handsker med ny fiberteknologi helt uden glas- og stålfibre. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.
HOLEX Cut E. skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau E og 15-gauge-strikteknologi til skiftende aktiviteter med ekstremt høj snitfare.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.
  • Til præcisionsarbejde i oliekontaminerede og våde arbejdsomgivelser.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende handskestørrelse.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske, elektriske farer og snitfare.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.