{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 | E | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 4 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 4 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
| Rezistenţă la penetrare | 3 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | E | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Material acoperire, Suprafaţa palmei | Spumă de nitril | |
| Cod EN 388 | 4443E | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie împotriva tăieturilor | |
| Mărime mănuşă | 9 | |
| Domeniul de aplicare | Multifuncțională | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| Tehnologie de tricotat (finețe) | 15G | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de bază | Fir special | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Căptuşit | Nein | |
| Categoria de protecție | II |
| Številka izdelka | 094662 9 | |
| EAN/GTIN | 4067263116684 | |
| Številka proizvajalca | 094662 9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |