{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Cut E | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Pora | 1 pora | |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 | E | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 4 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 4 | |
| Atsparumas plyšimui | 4 | |
| Atsparumas perdūrimui | 3 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | E | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| Dangos medžiaga, vidinis paviršius | Puta iš nitrilo | |
| EN 388 kodas | 4443E | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Paskirtis | apsauga nuo įsipjovimo | |
| Pirštinių dydis | 9 | |
| Matavimo ribos | allround | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Mezgimo technologija (smulkumas) | 15G | |
| Standartas | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Bazinė medžiaga | specialus audinys | |
| Danga | vidinis paviršius | |
| Su pamušalu | ne | |
| Savybės | imti alyvuotiems daiktams; imti drėgniems daiktams | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Turinys | pora |
| Produkto numeris | 094662 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263116684 | |
| Gamintojo numeris | 094662 9 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |