Nitrilhandsker, par 6705 8

Art.-nr.: 094530 8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    81,80  DKK / par
  • fra 10 par
    68,17  DKK / par
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager
  • Strikketeknologi: 13G
  • Norm: EN 407
  • silikonefri: ja
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 10
Strikketeknologi 13G
Pasform god
EN 388 4442C
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Taeki
Belægning PU
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve sort / grå
Norm EN 407
Materiale, belægning PU
Handskestørrelse 8
Vægt 31,8 g
EN 388 slidstyrke 4
EN 388 skærestyrke 5
EN 388 rivestyrke 4
EN 388 perforationsstyrke 2
Anvendelse flergangsbrug
silikonefri ja
Åndbarhed god
DMF-fri nej
Føleevne god
Gribeevne ved fugt moderat
Gribeevne ved olie moderat
Varmebeskyttelse god
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094530 8
EAN/GTIN 4059904096615
Producentnummer 6705 GR.L, BUND GELB

Betegnelse

Udførelse:

6705. PU-belægning af hensyn til høj åndbarhed og bevægelsesfrihed til arbejde i fugtigt, men ikke olieret miljø.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven