{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 10 | |
Breitechnologie | 13G | |
Pasvorm | goed | |
EN 388 | 4442C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Dragermateriaal | Taeki | |
Coating | PU | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Kleur | zwart / grijs | |
Norm | EN 407 | |
Materiaal coating | PU | |
Handschoenmaat | 8 | |
Gewicht | 31,8 g | |
EN 388 slijtvastheid | 4 | |
EN 388 snijvastheid | 5 | |
EN 388 weerstand na scheuren | 4 | |
EN 388 doorsteekweerstand | 2 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
siliconenvrij | ja | |
Ademend | goed | |
DMF-vrij | nee | |
Tastgevoel | goed | |
Grip bij natheid | matig | |
Grip bij olie | matig | |
Hittebescherming | goed | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Universele handschoenen | |
Snijbeschermingsklasse | C | |
Producttype | Snijbestendige handschoenen |
Artikelnummer | 094530 8 | |
EAN/GTIN | 4059904096615 | |
Nummer fabrikant | 6705 GR.L, BUND GELB |