Nitrilhandsker, par RewoMech 641, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094377 7
Rabat
214,59 DKK
Pris pr. 1 par
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    133,20 DKK 214,59 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    111,00 DKK 178,85 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse RewoMech 641
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 1
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
EN 388-kode 1131X
Farve grå; sort
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde allround
Lukning burrelukning
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN ISO 21420
Belægning ingen belægning
Foret nej
Egenskaber DMF-fri; gribeevne ved fugt; latexfri; åndbart
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 240 mm
Vægt, samlet 90 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094377 7
EAN/GTIN 4008198764175
Producentnummer 064107141V
Producent/ansvarlig person KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Betegnelse

Udførelse:

RewoMech 641. modstandsdygtigt kunstlæder til beskyttelse ved mekanisk arbejde. Med disse handsker får brugeren et godt greb, også ved håndtering af våde dele, og hænderne beskyttes mod olie og fugt med en fugtighedsbarriere af Tyvek®. Manchetten har en burrelås. Handskerne er åndbare og et godt alternativ til gængse læderhandsker. Særligt egnede til bearbejdning af metal og kunststof, til finmekanik, montage- og transportarbejde.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.