Handske, par RewoMech 641 7

Art-nr: 094377 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    349,29  SEK / par
  • Från 10par
    291,11  SEK / par
på begäran
I lager
69 styck i lager
  • Handskegenskap: latexfritt; DMF-fri; kardborrlås
  • Skärskyddsklass: 1

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 12
Handskegenskap latexfritt; DMF-fri; kardborrlås
tillverkarens beteckning RewoMech 641
EN 388 2121X
Hållarmaterial Konstläder
användningsområde Allround
Längd 240 mm - 260 mm
Färg grå/svart
Handskstorlek 7
vikt 90 g
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass 1
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094377 7
EAN/GTIN 4008198764175
Tillverkarens nummer 641/7

Benämning

Utförande:

RewoMech 641. Motståndskraftigt konstläder för skydd vid mekaniska arbeten. Handsken ger användaren bra grepp även på blöta delar och skyddar handflatan mot olja och fukt med en insatt fuktspärr av Tyvek®. Kragen har ett kardborrfäste. Handsken andas och är ett alternativ till den vanliga läderhandsken. Särskilt lämplig för metall- och plastbearbetning, finmekanik, monterings- och transportarbeten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.