Pirštinių pora RewoMech 641, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094377 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    30,32 € / 1 pora
  • Nuo 10 poros
    25,27 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas RewoMech 641
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 1
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 3
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
EN 388 kodas 1131X
Spalva pilkas; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos allround
Užsegimas su lipukais
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Savybės be DMF; be latekso; imti drėgniems daiktams; kvėpuojantis
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 240 mm
Bendras svoris 90 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094377 7
EAN / GTIN 4008198764175
Gamintojo numeris 064107141V
Gamintojas / atsakingas asmuo KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Germany, www.sps.honeywell.com

Aprašymas

Modelis:

RewoMech 641. Tvirta dirbtinė oda – saugiam mechaniniam darbui. Pirštinės labai gerai suima ir laiko net ir šlapias dalis, specialus drėgmės barjeras iš Tyvek® saugo rankas nuo alyvos ir drėgmės. Riešas su lipuku. Pirštinės pralaidžios orui, yra gera alternatyva standartinėms odinėms pirštinėms. Labai gerai tinka metalo ir plastiko apdirbimui, tiksliosios mechanikos, montavimo ir transporto darbams.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.