• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

Nitrilhandsker, par Tegera® 8802 Infinity 8

Art.-nr.: 094365 8
Rabat
47,68 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 par
  • Bestillingstrin: 6 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
901 styk på lager
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handskeegenskab: DMF-fri; Levnedsmiddelcertificering
  • Strikketeknologi: 18G

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tegera®
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Indhold 6
Handskeegenskab DMF-fri; Levnedsmiddelcertificering
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Nylon
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve sort / gul
Handskestørrelse 8
Strikketeknologi 18G
Kontaktvarme op til 100 °C
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Universalhandsker
Produkttype Universalhandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094365 8
EAN/GTIN 7340118318868
Producentnummer TEGERA 8802 INFINITY GR.8

Betegnelse

Udførelse:

Universalhandske fra den nye Infinity-serie med fremragende føleevne og god gribeevne. Med olie- og fedtresistent håndflade. Tåler kontaktvarme op til 100 °C.
Tegera® 8802 Infinity. Robust montagehandske med tæt dobbeltbelægning af nitril og nitrilskum med vandbaseret PU, velegnet til let olieforurenede og fugtige arbejdsområder.

Norm:

EN 407
EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.