• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Kesztyű pár Tegera® 8802 Infinity 8

Cikkszám: 094365 8
Kedvezmény
6,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 Pár
  • Rendelési lépések: 6 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
901 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás
  • Kötéstechnológia: 18G

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Tegera®
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Tartalom 6
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes; Élelmiszer tanúsítás
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Hordozóanyag Nylon
Bevonat Nitrilhab
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék fekete / sárga
Kesztyűméret 8
Kötéstechnológia 18G
Érintkező hő max. 100 °C
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094365 8
EAN / GTIN 7340118318868
Gyártó száma TEGERA 8802 INFINITY GR.8

Leírás

Kivitel:

Kitűnő tapintásérzetet és jó fogást biztosító új Infinity sorozatú univerzális kesztyű. Olaj- és zsírálló tenyér. Érintkező hőnek 100 °C-ig ellenáll.
Tegera® 8802 Infinity. Robusztus szerelőkesztyű sűrű dupla nitril és nitrilhab bevonattal, vízlepergető PU-val, enyhén olajos és nedves munkaterületekre alkalmas.

Szabvány:

EN 407
EN 388; EN 420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.