ESD-handskepar Fingerspidser med belægning 11

Art.-nr.: 094222 11
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.519 styk på lager
  • Handskeegenskab: Touchscreen-egnet
  • Strikketeknologi: 13G
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Touchscreen-egnet
Strikketeknologi 13G
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Anvendelse flergangsbrug
EN 388 013XX
Bæremateriale Polyester, karbon
Belægning PU
belægningsvariant belægning på fingerspidserne
Anvendelsesområde Præcision
Farve hvid / lysegrå
Handskestørrelse 11
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Elektrikerhandsker
Produkttype ESD-handsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094222 11
EAN/GTIN 4062406130152

Betegnelse

Udførelse:

Særligt fintfølende handsker til beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD). Med god fingerbevægelighed takket være det fleksible basismateriale. Særligt velegnet til montering af elektroniske komponenter og printkort samt kabelføring og fortrådninger.
Belægning på fingerspidserne giver et sikkert greb og god åndbarhed.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.
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
    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven