{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Barevný odstín, Bílá | Perlová bílá | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 0 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 3 | |
| Odolnost proti prořezu | X | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, Povlak v oblasti konečků prstů | Polyuretan (PU) | |
| EN 388 Code | 013XX | |
| Barva | Šedá; Bílá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana před ESD; Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 13G | |
| Norma | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | karbon; Polyester | |
| Povlak | Povlak v oblasti konečků prstů | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Vhodné pro dotykový displej | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | 094222 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406130152 | |
| Číslo výrobce | 094222 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |