Par de guantes protectores de soldador, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094116 11
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    15,24 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 6 pares(es)
    12,70 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
910 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para procesos de soldadura, Protección para soldadores Soldadura MIG/MAG
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 3
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 4
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 3
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 4
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Tipo, EN 12477 Tipo A
Tipo de cuero Cuero desdoblado
Animal, Cuero desdoblado Cabra
Espesor 0,8 mm
Código EN 407 413X4X
Código EN 388 4143X
Color marrón; blanco
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor; Protección para soldadores
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Heavy Duty
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 16350; EN 12477; EN 388; EN 407
Material de base Cuero
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características exento de silicona
Categoría de protección II
Longitud total L 363 mm
Peso total 230 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094116 11
EAN / GTIN 4062406129842
Número del fabricante 094116 11
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

GARANT – Guantes de soldador de cuero vacuno hendido con diseño GARANT característico. Acabado de alta calidad, con las costuras 100 % sin poliéster, y ajuste anatómico para lograr una buena sensibilidad al tacto durante el proceso de soldadura. La superficie interior del puño está equipada con tejido de lino para aumentar la comodidad de uso y la absorción del sudor. Ideal para procedimientos de soldadura MIG/MAG.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada.

Utilización indebida
  • No protege frente a riesgos químicos, microbiológicos, eléctricos y peligro de corte.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.