Svejsebeskyttelseshandsker, par 11

Art.-nr.: 094101 11
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    93,42  DKK / par
  • fra 6 par
    77,85  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.234 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab Silikonefri; Flammehæmmet trin 4
Anvendelse flergangsbrug
Længde 350 mm
Tykkelse 0,8
Bæremateriale Gedelæder
belægningsvariant ingen belægning
Vægt 157 g
Materiale Fuldnarvet gedelæder
Handskestørrelse 11
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Svejsemetode WIG
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Svejsehandsker
Farve hvid/brun
Norm EN 407
Produkttype Svejsehandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094101 11
EAN/GTIN 4062406129811

Betegnelse

Udførelse:

GARANT – svejsehandske af fuldnarvet gedeskind med markant GARANT-design. Forarbejdning af høj kvalitet og anatomisk pasform giver en optimal fingerføleevne til føring af anoden under hele svejsningen og en god beskyttelse. Manchettens inderside er forsynet med lærredsstof, der sikrer høj brugerkomfort og svedadsorption. Perfekt egnet til WIG-svejsning.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.