Suvirintojo apsauginių pirštinių pora, Pirštinių dydis: 11

Prekės Nr.: 094101 11
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    13,08 € / 1 pora
  • Nuo 6 poros
    10,90 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
905 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka suvirinimo procedūroms, apsauginės priemonės suvirintojui WIG / TIG suvirinimas
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 1
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 4
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 1
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 2
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 4
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Tipas, EN 12477 tipas B
Odos rūšis nešlifuota oda
Lygis, nešlifuota oda ožkos
Storis 0,8 mm
EN 407 kodas 412X4X
EN 388 kodas 2111X
Spalva rudos spalvos; baltas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauginės priemonės suvirintojui
Pirštinių dydis 11
Matavimo ribos tikslumas
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 12477; EN 388; EN 407
Bazinė medžiaga Oda
Danga be dangos
Su pamušalu ne
Savybės be silikono
Apsaugos kategorija III
Visas ilgis L 350 mm
Bendras svoris 157 g
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094101 11
EAN / GTIN 4062406129811
Gamintojo numeris 094101 11
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT – išskirtinio GARANT dizaino suvirintojo pirštinės iš ožkų odos. Aukštos kokybės apdirbimas ir anatominis pritaikymas maksimaliam lytėjimo pojūčiui, tuo pačiu metu nukreipiant anodą šlifavimo proceso metu ir užtikrinant patikimą apsaugą. Rankogalio viduje yra lino audinys, užtikrinantis gerą dėvėjimo patogumą ir prakaito sugėrimą. Puikiai tinka WIG suvirinimo procesams.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Saugokite rankas nuo mechaninių pavojų, įbrėžimų, pūslių ir kitų paviršinių sužalojimų.
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta. Jei naudojate apsaugines pirštines su užsegimu, patikrinkite, ar jos tvirtai laikosi. Apsauginės pirštinės neturi slysti. Pasirinkite tinkamą pirštinių dydį.

Netinkamas naudojimas
  • Neapsaugo nuo cheminių, mikrobiologinių, elektrinių ir įsipjovimo pavojų.
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.