Nitrilhandsker, par Komfort-okselæder, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094052 9
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    51,85 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    43,21 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.904 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Komfort-Vollrindleder
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) 2
Rivestyrke 3
Stikbestandighed 3
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Lædertype fuldlæder
Dyr, fuldlæder kvæg
Tykkelse 1 mm
Materiale, foring Bomuld
EN 388-kode 3233X
Farve blå; hvid
Produkttype handsker
Handskestørrelse 9
Anvendelsesområde Heavy Duty
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388
Basismateriale Læder
Belægning ingen belægning
Foret ja
Egenskaber DMF-fri; latexfri; silikonefri
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 260 mm
Vægt, samlet 180 g
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094052 9
EAN/GTIN 4045197890054
Producentnummer 094052 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Læderhandsker til brug, hvor der er mekaniske risici. Med stabil dobbeltsøm og gummieret manchet. Med det robuste overmateriale er handsken meget holdbar. Pegefinger helt i læder.
Komplet inderfor af lyst vævet bomuld giver højere brugerkomfort.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende handskestørrelse.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske, elektriske farer og snitfare.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.