Handschuh-Paar Komfort-Vollrindleder, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094052 9
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    6,96 € / 1 Paar
  • ab 12 Paar
    5,80 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 733 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
Komfort-Vollrindleder
Inhalt Paar
1 Paar
Version, EN 388
EN388:2016
Abriebfestigkeit
3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)
2
Weiterreißfestigkeit
3
Durchstichfestigkeit
3
Schnittfestigkeits (TDM)
X
Schutz vor Stößen
nicht bestimmt
Lederart
Vollleder
Tier, Vollleder
Rind
Stärke
1 mm
Material Futter
Baumwolle
EN 388 Code
3233X
Farbe
blau; weiß
Produktart
Handschuhe
Handschuh-Größe
9
Anwendungsbereich
Heavy Duty
Ausführung
fünffinger
Wiederverwendung
Mehrweg
Einheit
Paar
Norm
EN 388
Trägermaterial
Leder
Beschichtung
unbeschichtet
gefüttert
ja
Eigenschaften
DMF-frei; latexfrei; silikonfrei
Schutzkategorie
II
Länge gesamt L
260 mm
Gewicht gesamt
180 g
Inhalt
Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094052 9
EAN / GTIN 4045197890054
Herstellernummer 094052 9
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Leder-Handschuh für den Einsatz bei mechanischen Risiken. Mit stabiler Doppelnaht und gummierter Stulpe. Durch das robuste Obermaterial ist der Handschuh besonders langlebig. Zeigefinger vollständig aus Leder.
Komplettes Innenfutter aus hellem Baumwollgewebe für mehr Tragekomfort.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.