Handschoenen, paar Comfortabel rundvolleder 9

Artikelnummer: 094052 9

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,66 / paar
  • van 12 paar
    € 5,55 / paar
op aanvraag
Op voorraad
4.564 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 12
Dragermateriaal Rundleder
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; DMF-vrij
Coatingvariant geen coating
Gewicht 180 g
Materiaal Rundvolleder
Handschoenmaat 9
Lengte 260 mm
Dikte 1
EN 388 3233X
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Volledig rundlederen handschoenen
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur blauw / wit
Producttype Rundsplitlederen handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094052 9
EAN/GTIN 4045197890054

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoen van leder voor gebruik bij mechanische risico’s. Met stabiele dubbele naad en rubbergecoate manchet. Door het robuuste bovenmateriaal is de handschoen bijzonder duurzaam. Wijsvinger volledig van leer.
Complete binnenvoering van licht katoenweefsel voor meer draagcomfort.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.