Indlægssåler, antracit Støtteindlæg comfort, MEDIUM, EU-skostørrelse: 37

Art.-nr.: 092865 37
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Serie comfort
Producentbetegnelse GARANT Fußbetteinlage comfort
Farve grå
For kropsvægt min. 66 kg
For kropsvægt maks. 85 kg
Til skostørrelser fra 37
Til skostørrelser på op til 37
Indhold enkelt del
Produkttype indlægssål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092865 37
EAN/GTIN 4062406281601
Producentnummer 092865 37
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT støtteindlæg comfort. I hælen er der integreret et vægtafhængigt dæmpningselement, hvilket sikrer en ideel dæmpning til alle brugere. Hullerne på forfoden sikrer en høj grad af ventilation og klimakomfort.
Medium dæmpningselement til personer på mellem 66 kg og 85 kg.

Passer til:

GARANT sikkerhedssko comfort.
Nr. 092052, 092053, 092058, 092059, 092062, 092063, 092070, 092071, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176, 092159, 092160, 092165, 092166, 092175, 092176.

GARANT Sikkerhedsstøvler comfort.
Nr. 092074, 092075.

GARANT Sikkerhedssandaler comfort.
Nr. 092050, 092051, 092054, 092055.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "comfort" Se alle