{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | VD | |
| Spol | moški | |
| Razred zaščite | S3 | |
| Material zaščitne kapice | Aluminij | |
| Varnost proti prerezanju | Jeklo | |
| Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) | Več kot 200 °C | |
| Izolacija proti mrazu | do –20°C | |
| Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Lastnost | Blaženje Vario® | |
| Evropska velikost čevlja | 38 | |
| Barva | črna/oranžna | |
| Vrsta izdelka | Zaščitni visoki delovni čevlji |
| Številka izdelka | 092682 38 | |
| EAN/GTIN | 4044348754368 | |
| Številka proizvajalca | VD 7600 SST ESD S3 NB 38 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |