{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | SST | |
| Køn | Herre | |
| Beskyttelsesklasse | S2 | |
| Gennemtræningssikkerhed | Tekstil | |
| Sålegenskaber i forhold til kontaktvarme (sålens smeltepunkt) | Over 200 °C | |
| Norm | Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 | |
| elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
| EU-skostørrelse | 43 | |
| Produkttype | Sikkerhedssko |
| Artikelnummer | 092652 43 | |
| EAN/GTIN | 4044348517789 | |
| Producentnummer | HALBSCHUH SST 7100 XB 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |