• Ingen pris tilgjengelig

Halvsko, svart/blå SST 7100 ESD, S2 XB, EU-skostorlek: 43

Article no.: 092652 43

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Price per par (incl. VAT)

Availability

  • Skyddsklass: S2
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt): Över 200
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie SST
Kön Herr
Skyddsklass S2
Spiktrampskydd Textil
Sulfunktion mot kontaktvärme (yttersulans smältpunkt) Över 200 °C
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 43
Produktslag Skyddshalvsko

Identification & Classification

Artikkelkode 092652 43
EAN / GTIN 4044348517789
Manufacturer number HALBSCHUH SST 7100 XB 3
Manufacturer/responsible person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beskrivelse

Utförande:

Skyddssko VARIO FLEX PRO med VARIO Multiflex®-teknologi och SST (STEITZ SURE STEP®) sula för oljiga eller feta golv.
  • Ovanmaterial av mjukt nubuckläder.
  • Funktionsfoder som andas.
  • Sluten plös.
  • Yttersula Perbunan Sure Step (SST), grå-blå.
  • Förstärkt tåskydd.
  • Innersula i äkta läder.
  • Komfort-inläggssulor ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagervara i EU-skostorlekar 39 – 46, kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 47.