{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | VD PRO | |
| Producentbetegnelse | VD PRO 1500 SF | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | blå; sort | |
| Størrelse EU | 36 | |
| Køn | Herre; Unisex | |
| Standard | EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191 | |
| Ydermateriale | Mikrofiber | |
| Materiale, sål | Termoplastisk polyuretan (TPU) | |
| Skridsikring | ja | |
| Tåbeskyttelseskappe | ja | |
| Materiale, tåbeskyttelseskappe | Aluminium | |
| Gennemtrædningssikker sål | ja | |
| Materiale, adgangssikkerhed | Tekstil | |
| Lukket hælområde | ja | |
| Sålens brændstofbestandighed | nej | |
| Antistatiske egenskaber | ja | |
| Energioptagelsesevne i hælområdet | ja | |
| Ingen vandpassage i mindst 60 minutter | nej | |
| Vandtæt | nej | |
| Sål med profil | ja | |
| Beskyttelsesklasse | S3 | |
| Lukning | Drejelukning | |
| Egenskab, sko | Kuldebeskyttelse; egnet til ortopædiske indlægssåler.; udtagelig indlægssål | |
| Kuldebeskyttelse op til | -20 °C | |
| Skaftudførelse | lav | |
| Produkttype | Sko |
| Artikelnummer | 092587 36 | |
| EAN/GTIN | 4044348608135 | |
| Producentnummer | VDPRO1500BSFNB36P | |
| Producent/ansvarlig person | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |