Sko, sort/blå VD PRO 1500 ESD, S2 XB, EU-skostørrelse: 36

Art.-nr.: 092532 36
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie VD PRO
Producentbetegnelse VD PRO 1500 ESD S2 XB
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve blå; sort
Størrelse EU 36
Køn Herre; Unisex
Standard EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale Mikrofiber
Materiale, sål Termoplastisk polyuretan (TPU)
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Lukket hælområde ja
Sålens brændstofbestandighed ja
Antistatiske egenskaber ja
Energioptagelsesevne i hælområdet ja
Ingen vandpassage i mindst 60 minutter nej
Vandtæt nej
Beskyttelsesklasse S2
Hældæmpning ja
Egenskab, sko egnet til ortopædiske indlægssåler.; foret; udtagelig indlægssål
Materiale, indvendigt for Mikrofiber; Tekstil
Skaftudførelse lav
Produkttype Sko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092532 36
EAN/GTIN 4044348517147
Producentnummer VDPRO1500ESDXB36P
Producent/ansvarlig person Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Betegnelse

Version:

VARIO DYNAMICS® PRO range of safety shoes. VARIO Multiflex® technology for less shoe weight.
  • Upper made of a very light microfibre.
  • Breathable functional lining.
  • TPU Athletic ESD outer sole.
  • Real leather insole.
  • ERGO-SOFT ESD comfort mid-sole inlay.
  • Protection against electrostatic discharge (ESD).

Shoe of seam-free construction. Dust tongue, appliques on the upper part of the shoe.
With SECURA VARIO® heel shock absorption.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Inlay provision design type tested to DGUV regulations 191.

Note:

Stock goods in the EU shoe sizes 39 – 46. Can be ordered in the EU shoe sizes 36 – 50.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "VD PRO" Se alle

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven