Snørestøvler, sorte VD PRO 3800 GTX, S2 XB 42

Art.-nr.: 092566 42
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse: S2
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Egenskab: Vario®-dæmpning

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Herre
Beskyttelsesklasse S2
Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Egenskab Vario®-dæmpning
EU-skostørrelse 42
Produkttype Sikkerhedsstøvle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 092566 42
EAN/GTIN 4044348572184
Producentnummer VD PRO 3800 GTX XB 42

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedssko med GORE-TEX® membran for fremragende klimakomfort. Overflødig fugtighed og varme ledes hurtigt ud og væk. Det vandtætte og åndbare læder hjælper med til at opnå et optimalt klima i skoen.
  • Overmateriale af ultralette mikrofibre.
  • Støvpløs.
  • Skaftapplikationer i kulfiberoptik.
  • Slidsål TPU Athletic, sort.
  • Sømfri skoopbygning.
  • Bindsål af ægte læder.
  • Komfort-indlægssål ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Normal udførelse NB under nr. 092565.
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
    EU-skostørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven