Hoge veterschoen zwart VD PRO 3800 GTX, S2 XB 42

Artikelnummer: 092566 42
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 42
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092566 42
EAN/GTIN 4044348572184
Nummer fabrikant VD PRO 3800 GTX XB 42

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met GORE-TEX® membraan voor een uitstekend klimaatcomfort. Overtollig vocht en warmte worden snel naar buiten afgevoerd. Het waterdampdoorlatende waterproof leer draagt bij aan een optimaal klimaat in de schoen.
  • Bovenmateriaal ultralicht microvezel.
  • Tong.
  • Schachtapplicaties in carbon-look.
  • Loopzool TPU Athletic, zwart.
  • Naadvrije schoenconstructie.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Normale uitvoering NB onder nr. 092565.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen