• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Sko, blå/lime CP 4380 ESD, S2 NB, EU-skostørrelse: 44

Art.-nr.: 092491 44
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse: S2
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Komposit
  • Norm: Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Egenskab: Vario®-dæmpning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CP
Køn Unisex
Beskyttelsesklasse S2
Materiale, tåbeskyttelseskappe Komposit
Norm Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Egenskab Vario®-dæmpning
Sål, egenskab Reboundsål
EU-skostørrelse 44
Produkttype Sikkerhedssko

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092491 44
EAN/GTIN 4044348635797
Producentnummer CP 4380 ESD NB 44
Producent/ansvarlig person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Betegnelse

Udførelse:

Moderne sikkerhedssko fra Competition-serien med SECURA VARIO® hældæmpning og VARIO Multiflex®-teknologi, der giver utrolig høj brugerkomfort.
  • Åndbart funktionsfor.

Sikkerhedssko CP 4380
  • Overmateriale af sømfri tekstil med højfrekvensprægning.
  • Slidsål TPU Competition ESD, sort.
  • Som standard med blå og lime snørebånd.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191.

Bemærk:

Bred udførelse XB under nr. 092492.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter