Snørestøvler, sorte HOLEX støvler Move Two 101 S3L ESD, EU-skostørrelse: 48

Art.-nr.: 092103 48
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

EU-skostørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Move
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve sort
Størrelse EU 48
Køn Herre; Unisex
Standard EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale Mikrofiber
Materiale, sål Polyurethan (PU); Termoplastisk polyuretan (TPU)
Skridsikring ja
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Composite
Gennemtrædningssikker sål ja
Materiale, adgangssikkerhed Tekstil
Lukket hælområde ja
Beskyttelsesklasse S3L
Lukning snørebånd
Egenskab, sko egnet til ortopædiske indlægssåler.; uden læder; metalfri sål; reflekterende
Skaftudførelse opad
Produkttype støvler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 092103 48
EAN/GTIN 4067263114987
Producentnummer 092103 48
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedsskoene HOLEX Move Two er udført i et let og fleksibelt materiale, som er åndbart og modstandsdygtigt. Kombinationen af materialer er behagelig og giver en høj brugerkomfort. Det smarte look afrundes af det klassiske design med moderne elementer. Derudover er skoene modstandsdygtige mod snavs og skader.
  • Overmateriale af mikrofiber.
  • Tekstil-gennemtrædningsbeskyttelse.
  • Beskyttelse mod elektrostatisk afladning (ESD).
  • Funktionsfor i sandwich-mesh af 100 % polyester, åndbart, slidstærkt.
  • Støtteindlæg af mesh- / PU-skum.
  • Slidsål PU / TPU, sort.
  • Øget synlighed takket være de reflekselementer.

Støvler med snørebånd.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Bemærk:

Under tilbehør til fodbeskyttelse finder du de passende HOLEX snørebånd nr. 092862 110, 092863 130 og HOLEX indlægssåler nr. 092845 36-48.
Sko med originale indlægssåler er ikke testet i henhold til DGUV-regel 112-191.

Sko med indlægssystemet Secosol® er testet og certificeret. Sko med dette indlægssystem opfylder de gældende krav i bilag A til DIN EN ISO 20345:2022 for type 1. De opfylder dermed kravene i bilag 2 til DGUV-regel 112-191/112-991 (BGR 191), afsnit 4.2.1.

Test derefter de elektrostatiske egenskaber.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter foden mod mekaniske risici.
  • Egnet til arbejder med elektrostatisk udsatte komponenter.

Ukorrekt anvendelse
  • Det gennembrydningssikre indlæg og tåkappen må ikke tages ud af skoen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter