Bota de cordones negra Botas HOLEX Move Two 101 S3L ESD, Número de zapato UE: 48

Número de artículo: 092103 48
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
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Move
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 48
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra
Material suela Poliuretano (PU); Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Nivel de protección S3L
Cierre Cordones
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Sin cuero; Suela sin metal; reflectante
Ejecución del mango Altura elevada
Tipo de producto Botas

Identificación y clasificación

Número de artículo 092103 48
EAN / GTIN 4067263114987
Número del fabricante 092103 48
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad HOLEX Move Two se caracteriza por su material ligero y flexible, que es transpirable y resistente. La combinación de materiales es cómoda y agradable de llevar. El look se complementa con un diseño clásico con elementos modernos. Además, el zapato es resistente contra la suciedad y los daños.
  • Microfibra como material exterior.
  • Protección textil contra la penetración.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).
  • Forro funcional de malla sándwich hecho de poliéster 100 %, transpirable, resistente a la abrasión.
  • Plantilla de malla y espuma de PU.
  • Suela PU/TPU, negra.
  • Mayor visibilidad gracias a los elementos reflectantes.

Botas con cordones.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Nota:

En los accesorios de protección para los pies se encuentran los cordones HOLEX adecuados n.° 092862 110, 092863 130 y plantillas HOLEX n.° 092845 36-48.
Calzado con plantilla original no homologado según la norma DGUV 112-191.

Calzado probado y certificado con el sistema de plantillas Secosol®. Los zapatos con este sistema de plantillas cumplen los requisitos aplicables del anexo A de la norma DIN EN ISO 20345:2022 para el tipo 1. De este modo, cumplen los requisitos del anexo 2 de la norma DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), apartado 4.2.1.

A continuación, compruebe las propiedades electrostáticas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege el pie contra riesgos mecánicos.
  • Apto para trabajos con elementos constructivos que supongan un riesgo electrostático.

Utilización indebida
  • No retirar la plantilla contra perforación ni el salvapuntas del zapato.